pagina iniziale

LOVATO - LOVRFN200150 RELE TERMICO INS. MAN. FASE 90-150A - RFN200150

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVRFN200150 RELE  TERMICO INS. MAN. FASE 90-150A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 90...150 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975169179

Codice prodotto

LOVRFN200150

Cod. produttore

RFN200150

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

90...150 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

Classe 10 A

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, NON SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO, 90…150A