pagina iniziale

LOVATO - LOVRFA826500 RELE TERMICO 46-65A X BF40-80 AUT MF - RFA826500

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVRFA826500 RELE TERMICO 46-65A X BF40-80 AUT MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 46...65 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975224922

Codice prodotto

LOVRFA826500

Cod. produttore

RFA826500

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

46...65 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Relè termico di sovraccarico tipo/modello Lovato Electric RFA826500 - RELE TERMICO 46-65A X BF40-80 AUT MF