pagina iniziale

LOVATO - LOVRFA110082 RELE TERMICO 60-82A X BF95-150 AUT MF - RFA110082

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVRFA110082 RELE TERMICO 60-82A X BF95-150 AUT MF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 60...82 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975239605

Codice prodotto

LOVRFA110082

Cod. produttore

RFA110082

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

60...82 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF95...BF150, 60...82A