pagina iniziale

LOVATO - LOVRF380016 RELE TERMICO 0,1-0,16A - RF380016

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.1...0.16 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975169995

Codice prodotto

LOVRF380016

Cod. produttore

RF380016

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

0.1...0.16 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Relè termico per contattori serie BF, sensibile alla mancanza di fase, con ripristino manuale o automatico. Montaggio indipendente con accessorio RFX38 04

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO