pagina iniziale

LOVATO - LOVRF200150 RELE TERMICO 90-150A - RF200150

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVRF200150 RELE TERMICO 90-150A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 90...150 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975169483

Codice prodotto

LOVRF200150

Cod. produttore

RF200150

Produttore

LOV

Intervallo di corrente regolabile:

90...150 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta/installazione singola

Classe di intervento:

Classe 10 A

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

1000 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Sensibili alla mancanza fase. RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. Montaggio indipendente o diretto su contattori: B115 - B145 - B180 con accessorio G372 B250 - B310 - B400 con accessorio G373.