pagina iniziale

LOVATO - LOVP2X1311 CONTATTO AUSILIARIO DI SEGNALAZ.1NO+1NC - P2X1311

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP2X1311 CONTATTO AUSILIARIO DI SEGNALAZ.1NO+1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero di commutatori di segnale - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975204955

Codice prodotto

LOVP2X1311

Cod. produttore

P2X1311

Produttore

LOV

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero di commutatori di segnale:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Portalampada:

Senza

CONTATTO DI SEGNALAZIONE PER INTERVENTO MAGNETICO E TERMICO, 1 CONTATTO IN SCAMBIO, MONTAGGIO SUL FIANCO