LOVATO - LOVP2MB4PD080 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 4P D 80A 10KA - P2MB4PD080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 80 A
Numero di poli protetti - 4
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
60 Kg CO₂-eq
EAN
8013975210277
Codice prodotto
LOVP2MB4PD080
Cod. produttore
P2MB4PD080
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
80 A
Numero di poli protetti:
4
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero moduli DIN:
6
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
67 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
400 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...50 mm²
Categoria di sovratensione:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no