pagina iniziale

LOVATO - LOVP2MB1PC080 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P C 80A 10KA - P2MB1PC080

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP2MB1PC080 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P C 80A 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 9 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975204269

Codice prodotto

LOVP2MB1PC080

Cod. produttore

P2MB1PC080

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

80 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

1.5

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

67 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...50 mm²

Categoria di sovratensione:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P, 2P, 3P E 4P - 10KA, CARATTERISTICA C, 80A