LOVATO - LOVP1RE1NC10AC300 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C10 300MA 10KA - P1RE1NC10AC300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 10 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
8013975269510
Codice prodotto
LOVP1RE1NC10AC300
Cod. produttore
P1RE1NC10AC300
Produttore
LOV
Corrente nominale:
10 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
10 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
10 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Profondità di incasso:
66 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2