pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RE1NC06AC030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C6 30MA 10KA - P1RE1NC06AC030

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1RE1NC06AC030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C6 30MA 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 10 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975269466

Codice prodotto

LOVP1RE1NC06AC030

Cod. produttore

P1RE1NC06AC030

Produttore

LOV

Corrente nominale:

6 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

10 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

400 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...16 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Profondità di incasso:

66 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore magnetotermico differenziale, 10kA. 2 moduli, 1P+N ? tipo AC, 6A, 30mA