pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MS1P032 SEZIONATORE MODULARE - 1P 32A - P1MS1P032

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1MS1P032 SEZIONATORE MODULARE - 1P 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

27 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975267233

Codice prodotto

LOVP1MS1P032

Cod. produttore

P1MS1P032

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

1

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli protetti:

1

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

240 V

Profondità di incasso:

66 mm

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

1000 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Antideflagrante:

no

SEZIONATORE MODULARE - 1P 32A