LOVATO - LOVP1MD4PB16 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO DC B 16A 5KA - P1MD4PB16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 5 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8013975327296
Codice prodotto
LOVP1MD4PB16
Cod. produttore
P1MD4PB16
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
4
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
5 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
5 kA
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
1000 V
Profondità di incasso:
66 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
5 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
1000 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
5 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...70 °C
Antideflagrante:
no


