pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MBUL3PC50 MCB 3P C50 240V 10KA UL489 - P1MBUL3PC50

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1MBUL3PC50 MCB 3P C50 240V 10KA UL489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975221563

Codice prodotto

LOVP1MBUL3PC50

Cod. produttore

P1MBUL3PC50

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

240 V

Profondità di incasso:

66 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

1000 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore automatico modulare tipo/modello Lovato Electric P1MBUL3PC50 - MCB 3P C50 240V 10KA UL489