pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB4PC01 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4P C 1A 10KA - P1MB4PC01

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1MB4PC01 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4P C 1A 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 66 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Numero di poli protetti - 4

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975204023

Codice prodotto

LOVP1MB4PC01

Cod. produttore

P1MB4PC01

Produttore

LOV

Profondità di incasso:

66 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

4

Numero di poli protetti:

4

Corrente nominale:

1 A

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

1000 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 4P - 10KA. 4 MODULI, CARATTERISTICA C, 1A