pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB3PC50 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P C 50A 10KA - P1MB3PC50

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 60 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975203767

Codice prodotto

LOVP1MB3PC50

Cod. produttore

P1MB3PC50

Produttore

LOV

Profondità di incasso:

60 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

3

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Conduttore neutro a connessione:

no

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

3

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 3P - 10KA. 3 MODULI, CARATTERISTICA C, 50A