pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB3PB01 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3P B 1A 10KA - P1MB3PB01

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1MB3PB01 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 3P B 1A 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 1 A

  • Numero di poli protetti - 3

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

34 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975203545

Codice prodotto

LOVP1MB3PB01

Cod. produttore

P1MB3PB01

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

1 A

Numero di poli protetti:

3

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

66 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

1000 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 3P - 10KA. 3 MODULI, CARATTERISTICA B, 1A