pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB2PD01V6 INTERR MAGNETOTERMICO 2P D 1,6A 10KA - P1MB2PD01V6

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVP1MB2PD01V6 INTERR MAGNETOTERMICO 2P D 1,6A 10KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975237809

Codice prodotto

LOVP1MB2PD01V6

Cod. produttore

P1MB2PD01V6

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

1.6 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Conduttore neutro a connessione:

sì

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

66 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

10 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

1000 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Montaggio a incasso:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

Antideflagrante:

no

Interruttore magnetotermico 2P D 1,6A 10KA