pagina iniziale

LOVATO - LOVLTN70P100 TUBO DI PROLUNGA 100MM PER BASE 70MM - LTN70P100

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLTN70P100 TUBO DI PROLUNGA 100MM PER BASE 70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del tubo - 100 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975294000

Codice prodotto

LOVLTN70P100

Cod. produttore

LTN70P100

Produttore

LOV

Lunghezza del tubo:

100 mm

LOVATO: TUBO DI PROLUNGA 100MM PER BASE 70MM, Colonna di segnalazione, tubo portante