pagina iniziale

LOVATO - LOVLTN50P100 TUBO DI PROLUNGA 100MM PER BASE 50MM - LTN50P100

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLTN50P100 TUBO DI PROLUNGA 100MM PER BASE 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del tubo - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975294284

Codice prodotto

LOVLTN50P100

Cod. produttore

LTN50P100

Produttore

LOV

Lunghezza del tubo:

100 mm

LOVATO: TUBO DI PROLUNGA 100MM PER BASE 50MM, Colonna di segnalazione, tubo portante