pagina iniziale

LOVATO - LOVLRDKITHMIA04 KIT LRD20RD024P1 + CAVO + HMI 4.3 - LRDKITHMIA04

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLRDKITHMIA04 KIT LRD20RD024P1 + CAVO + HMI 4.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - sì

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Numero di ingressi analogici - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975237083

Codice prodotto

LOVLRDKITHMIA04

Cod. produttore

LRDKITHMIA04

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

sì

Corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi digitali:

12

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con display:

sì

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Numero di interfacce HW altre:

1

Con interfaccia ottica:

no

Con temporizzatore:

sì

Ampliabile:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Apparecchio per ampliamento:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Larghezza:

126 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio su rack possibile:

no

Altezza:

90 mm

KIT LRD20RD024P1 + CAVO + HMI 4.3