pagina iniziale

LOVATO - LOVLRD20RA240 RELE PROGRAM.12I/8O 240VAC - LRD20RA240

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLRD20RA240 RELE PROGRAM.12I/8O 240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Con uscita relè - sì

  • Apparecchio base - sì

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975147993

Codice prodotto

LOVLRD20RA240

Cod. produttore

LRD20RA240

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Con uscita relè:

sì

Apparecchio base:

sì

Corrente di commutazione:

8 A

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi digitali:

12

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Con display:

sì

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con temporizzatore:

sì

Ampliabile:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Apparecchio per ampliamento:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Montaggio frontale possibile:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Larghezza:

126 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Altezza:

106 mm

Profondità:

59.6 mm

Un micro PLC di ridotte dimensioni ma di grandi prestazioni, ideale per il comando ed il controllo di automatismi a bassa e media complessità. Grazie alla molteplicità delle funzioni, viene efficacemente impiegato in svariati settori in campo industriale, terziario e civile. Macchine per l'imballaggio, impianti di illuminazione, domotica, sistemi di irrigazione, macchine tritarifiuti, comando di porte e cancelli sono solo alcuni esempi di applicazione.