LOVATO - LOVLPXCF10 CONTATTO AUX 1NO ATTACCHI FASTON - LPXCF10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
8013975189610
Codice prodotto
LOVLPXCF10
Cod. produttore
LPXCF10
Produttore
LOV
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tipo di montaggio:
Lato inferiore
Tipologia:
Innestabile
Portalampada:
Senza
Numero di commutatori di segnale:
0
Un prodotto LOVATO
Scopri la serie LOVATO


