pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXCF01 CONTATTO AUX 1NC ATTACCHI FASTON - LPXCF01

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXCF01 CONTATTO AUX 1NC ATTACCHI FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975189627

Codice prodotto

LOVLPXCF01

Cod. produttore

LPXCF01

Produttore

LOV

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Tipo di montaggio:

Lato inferiore

Tipologia:

Innestabile

Portalampada:

Senza

Numero di commutatori di segnale:

0

Elemento di contatto senza base di fissaggio, con attacchi Faston, apertura positiva secondo le norme IEC/EN 60947-5-1

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO