pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXC20 CONTATTO AUX 2NO ATT.VITE - LPXC20

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXC20 CONTATTO AUX 2NO ATT.VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975321218

Codice prodotto

LOVLPXC20

Cod. produttore

LPXC20

Produttore

LOV

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Altro

Portalampada:

Senza

Elemento di contatto doppio serie Platinum, 2NA. Attacchi a vite