pagina iniziale

LOVATO - LOVFFLRA400 PAN. REMOT. ALLARMI LCD PER ANTINCENDIO - FFLRA400

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFFLRA400 PAN. REMOT. ALLARMI LCD PER ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento radio - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Interfaccia esterna - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975232613

Codice prodotto

LOVFFLRA400

Cod. produttore

FFLRA400

Produttore

LOV

Collegamento radio:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Adatto a bus:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

280 mm

Larghezza:

220 mm

Indirizzabile:

sì

Profondità:

170 mm

Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:

1

Con alimentatore:

sì

Selettore integrato:

no

Tensione d'esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

330 mA

REMOTE ALARM PANEL WITH LCD GRAPHIC DISPLAY (128X80 PXLS), BUZZER, EXPANDABLE WITH EXP... EXPANSION MODULES. IT SUPPORTS UP TO 3 FIRE PUMP CONTROLLERS