pagina iniziale

LOVATO - LOVFFLRA200 PAN. REMOT. ALLARMI PER ANTINCENDIO LED - FFLRA200

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFFLRA200 PAN. REMOT. ALLARMI PER ANTINCENDIO LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento radio - sì

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

  • Adatto a bus - sì

  • Interfaccia esterna - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975233894

Codice prodotto

LOVFFLRA200

Cod. produttore

FFLRA200

Produttore

LOV

Collegamento radio:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Adatto a bus:

sì

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

210 mm

Larghezza:

175 mm

Indirizzabile:

no

Profondità:

98.5 mm

Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:

1

Con alimentatore:

no

Selettore integrato:

no

Tensione d'esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

130 mA

REMOTE ALARM PANEL WITH LED, BUZZER, PUSHBUTTON TO SILENCE THE SIREN AND TEST THE LEDS. IT SUPPORTS UP 2 FIRE PUMP CONTROLLERS