pagina iniziale

LOVATO - LOVFFL800DP MOTOPOMPE, ESPANDIBILE, EN12845 - FFL800DP

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFFL800DP MOTOPOMPE, ESPANDIBILE, EN12845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento radio - sì

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - no

  • Adatto a bus - sì

  • Interfaccia esterna - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975229231

Codice prodotto

LOVFFL800DP

Cod. produttore

FFL800DP

Produttore

LOV

Collegamento radio:

sì

Tipo di montaggio:

Incasso

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

no

Adatto a bus:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

180 mm

Larghezza:

240 mm

Indirizzabile:

sì

Profondità:

67.7 mm

Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:

1

Con alimentatore:

no

Selettore integrato:

no

Tensione d'esercizio:

24 V

Corrente assorbita:

400 mA

CONTROLLER FOR DIESEL ENGINE FIRE PUMPS IN ACCORDANCE WITH EN 12845, POWER SUPPLY 12/24VDC, BUILT-IN RS485, EXPANDABLE WITH EXP... EXPANSION MODULES