pagina iniziale

LOVATO - LOVFFL700EP CONTROLLO ELETTROPOMPE, NON ESP. EN12845 - FFL700EP

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFFL700EP CONTROLLO ELETTROPOMPE, NON ESP. EN12845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento radio - sì

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - no

  • Adatto a bus - sì

  • Interfaccia esterna - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975232262

Codice prodotto

LOVFFL700EP

Cod. produttore

FFL700EP

Produttore

LOV

Collegamento radio:

sì

Tipo di montaggio:

Incasso

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

no

Adatto a bus:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

180 mm

Larghezza:

240 mm

Indirizzabile:

sì

Profondità:

67.7 mm

Numero di uscite per dispositivi di segnalazione acustica:

1

Con alimentatore:

no

Selettore integrato:

no

Tensione d'esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

480 mA

CONTROLLER FOR ELECTRIC FIRE PUMPS IN ACCORDANCE WITH EN 12845, POWER SUPPLY 24VAC, BUILT-IN RS485