pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED341MID7 CONT. 3P 4U RS485 80A MID 70C SO - DMED341MID7

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED341MID7 CONT. 3P 4U RS485 80A MID 70C SO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale (In) - 15 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

  • Tarato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975318607

Codice prodotto

LOVDMED341MID7

Cod. produttore

DMED341MID7

Produttore

LOV

Corrente nominale (In):

15 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tarato:

sì

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

45...66 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

72 mm

Con codice di blocco:

sì

Profondità:

58 mm

Altezza:

90 mm

Firma EDL40:

no