pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED332 CONTATORE ENERGIA TRIFASE /5A, 4U, MBUS - DMED332

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED332 CONTATORE ENERGIA TRIFASE /5A, 4U, MBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 5 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975230688

Codice prodotto

LOVDMED332

Cod. produttore

DMED332

Produttore

LOV

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

5 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Tensione nominale (Un) L-L:

380...420 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

Tipo di interfaccia/connessione:

M-bus (cablato)

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

45...66 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

10000...10000 Imp/kWh (k

Larghezza:

72 mm

Con codice di blocco:

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

58 mm

Altezza:

90 mm

Firma EDL40:

no

CONTATORE DI ENERGIA, TRIFASE CON E SENZA NEUTRO, NON ESPANDIBILE, INSERZIONE TRAMITE TA /5A, INTERFACCIA M-BUS, MULTIMISURA