pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED311MID7 CONT. 3P 4U RS485 80A MID 70C TI - DMED311MID7

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED311MID7 CONT. 3P 4U RS485 80A MID 70C TI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale (In) - 15 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 230...230 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 400...400 V

  • Tarato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975318591

Codice prodotto

LOVDMED311MID7

Cod. produttore

DMED311MID7

Produttore

LOV

Corrente nominale (In):

15 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Tensione nominale (Un) L-L:

400...400 V

Tarato:

sì

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

45...66 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

72 mm

Con codice di blocco:

sì

Profondità:

58 mm

Altezza:

90 mm

Firma EDL40:

no

Contatore di energia, trifase con neutro, non espandibile, omologato MID -25?+70?C, 80A inserzione diretta, interfaccia RS485, multimisura