LOVATO - LOVDMED301MID7 CONT. EN. TRIF. 80A DIR. RS485, MID 70C - DMED301MID7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 15 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
8013975244739
Codice prodotto
LOVDMED301MID7
Cod. produttore
DMED301MID7
Produttore
LOV
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
15 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Tensione nominale (Un) L-L:
400...400 V
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
RS-485
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Uscita d'impulso:
Ottico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Numero moduli DIN:
4
Frequenza:
45...66 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
1000...1000 Imp/kWh (k
Larghezza:
72 mm
Con codice di blocco:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
58 mm
Altezza:
90 mm
Firma EDL40:
no


