pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED130LM CONTATORE ENERGIA 1PH 63A STACCO CARICHI - DMED130LM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED130LM CONTATORE ENERGIA 1PH 63A STACCO CARICHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 220...240 V

  • Frequenza - 45...66 Hz

  • Tipo di polo - Monofase

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975232897

Codice prodotto

LOVDMED130LM

Cod. produttore

DMED130LM

Produttore

LOV

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente massima (Imax):

63 A

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Frequenza:

45...66 Hz

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP20

ENERGY METER FOR LOAD MANAGEMENT, SINGLE PHASE, NON EXPANDABLE, DIGITAL WITH BACKLIGHT LCD DISPLAY, 63A DIRECT CONNECTION, 4U, 2 INPUTS AND 2 RELAY OUTPUTS FOR LOAD MANAGEMENT, MULTI-MEASUREMENTS, 220...240VAC