LOVATO - LOVDMED122MID CONT. ENERGIA MONOFASE 63A, 2U, MBUS,MID - DMED122MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Monofase
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 10 A
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
8013975231876
Codice prodotto
LOVDMED122MID
Cod. produttore
DMED122MID
Produttore
LOV
Tipo di polo:
Monofase
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
10 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
230...230 V
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Adatto per:
Acquisto
Tarato:
sì
Tipo di interfaccia/connessione:
M-bus (cablato)
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Uscita d'impulso:
Ottico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Numero moduli DIN:
2
Frequenza:
45...66 Hz
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
1000...1000 Imp/kWh (k
Larghezza:
36 mm
Con codice di blocco:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
58 mm
Altezza:
90 mm
Firma EDL40:
no