pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED121 CONTATORE ENERGIA DIG.63A MONOF.RS485 - DMED121

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 10 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975208779

Codice prodotto

LOVDMED121

Cod. produttore

DMED121

Produttore

LOV

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

10 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Tensione nominale (Un) L-L:

220...240 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

no

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

2

Frequenza:

45...66 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

36 mm

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

58 mm

Altezza:

90 mm

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

7

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, NON ESPANDIBILE, DIGITALE, CON DISPLAY LCD RETROLLIMUNATO, 63A INSERZIONE DIRETTA, 2U, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA, 220...240VAC