pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED111MID CONT. EN. 40A MONOF. 1 MOD. E RS485 MID - DMED111MID

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED111MID CONT. EN. 40A MONOF. 1 MOD. E RS485 MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975243176

Codice prodotto

LOVDMED111MID

Cod. produttore

DMED111MID

Produttore

LOV

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

230...230 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

RS-485

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

45...66 Hz

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1000...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

18 mm

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

58 mm

Altezza:

90 mm

Firma EDL40:

no

CONTATORE DI ENERGIA, MONOFASE, OMOLOGATO MID, NON ESPANDIBILE, 40A INSERZIONE DIRETTA, INTERFACCIA RS485, MULTIMISURA, 230VAC