pagina iniziale

LOVATO - LOVDM5TP3000 TRASF. AMP. 3000/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM5TP3000

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDM5TP3000 TRASF. AMP. 3000/5A D86MM PRIM. PASSANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5S

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975218990

Codice prodotto

LOVDM5TP3000

Cod. produttore

DM5TP3000

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5S

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

85 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

45...45 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

80...80 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø85,5MM. PER BARRE DA 100X20MM, 80X45MM, 3000A