pagina iniziale

LOVATO - LOVDM5TP2000FKIT 3 DM5TP2000 + 3 CERTIFICATI UTF - DM5TP2000FKIT

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDM5TP2000FKIT 3 DM5TP2000 + 3 CERTIFICATI UTF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5S

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

98 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975233085

Codice prodotto

LOVDM5TP2000FKIT

Cod. produttore

DM5TP2000FKIT

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5S

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Diametro dell'apertura:

85 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

45...45 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

80...80 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

KIT DI 3 TRASFORMATORI DI CORRENTE DM5TP2000 + 3 COMPLETO DI CERTIFICATO UTF