pagina iniziale

LOVATO - LOVDM5TP1000 TRASF. AMP. 1000/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM5TP1000

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5S

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975218945

Codice prodotto

LOVDM5TP1000

Cod. produttore

DM5TP1000

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5S

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Diametro dell'apertura:

85 mm

Tarato:

Apertura in larghezza:

45...45 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

80...80 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø66MM. PER BARRE DA 100X20MM, 80X45MM, 1000A.