pagina iniziale

LOVATO - LOVDM4TA4000 TRASF. AMP. 4000/5A APRIBILE D.80X160MM - DM4TA4000

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDM4TA4000 TRASF. AMP. 4000/5A APRIBILE D.80X160MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 20 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975187319

Codice prodotto

LOVDM4TA4000

Cod. produttore

DM4TA4000

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

20 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

160...160 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

80...80 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X160MM, 4000A