pagina iniziale

LOVATO - LOVDM4TA2500 TRASF. AMP. 2500/5A APRIBILE D.80X160MM - DM4TA2500

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 2500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 15 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975187296

Codice prodotto

LOVDM4TA2500

Cod. produttore

DM4TA2500

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

2500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

15 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

160...160 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

80...80 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente apribile, per barre da 80x160mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. I DM...TA sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria a partire da 250A.