LOVATO - LOVDM4T1000 TRASF. AMP. 1000/5A D86MM PRIM. PASSANTE - DM4T1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 1000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
199 Kg CO₂-eq
EAN
8013975207741
Codice prodotto
LOVDM4T1000
Cod. produttore
DM4T1000
Produttore
LOV
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
1000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
10 VA
Diametro dell'apertura:
86 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
50...50 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
80...80 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


