pagina iniziale

LOVATO - LOVDM3TP1000 TRASF. AMP. 1000/5A D52MM PRIM. PASSANTE - DM3TP1000

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 1000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5S

  • Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

190 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975218938

Codice prodotto

LOVDM3TP1000

Cod. produttore

DM3TP1000

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

1000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5S

Potenza apparente nominale secondaria:

5 VA

Diametro dell'apertura:

52 mm

Tarato:

sì

Apertura in larghezza:

25...25 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

50...50 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, TIPO PASSANTE DI PRECISIONE, PER CAVO Ø52MM. PER BARRE DA 60X20MM, 50X25MM, 1000A.