pagina iniziale

LOVATO - LOVDM3TA2000 TRASF. AMP. 2000/5A APRIBILE D.80X120MM - DM3TA2000

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDM3TA2000 TRASF. AMP. 2000/5A APRIBILE D.80X120MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 2000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 17 VA

  • Classe di precisione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975243343

Codice prodotto

LOVDM3TA2000

Cod. produttore

DM3TA2000

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

2000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

17 VA

Classe di precisione:

1

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

no

Con protezione dal contatto:

no

Apertura in altezza:

80...80 mm

Apertura in larghezza:

120...120 mm

Diametro dell'apertura:

0 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE, PER BARRE DA 80X120MM, 2000/5A