pagina iniziale

LOVATO - LOVDM3T0500 TRASF. AMP. 500/5A D30MM PRIM. PASSANTE - DM3T0500

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

91 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975121887

Codice prodotto

LOVDM3T0500

Cod. produttore

DM3T0500

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

30 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

20...20 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

30...30 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente tipo passante, per cavo Ø 30 mm e barre da 40x10 mm, 30x20 mm, 25x25 mm. I trasformatori di corrente serie DM vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario di 5A compatibile congli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o dei relè di protezione. Sono trasformatori di corrente senza avvolgimento primario e vengono normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria. Il numero di passaggi del cavo primario non modifica le caratteristiche di precisione, ma riduce il valore della corrente primaria a parità di corrente secondaria.