pagina iniziale

LOVATO - LOVDM37T3000 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 3000/5A - DM37T3000

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDM37T3000 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO 3000/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 3000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975300657

Codice prodotto

LOVDM37T3000

Cod. produttore

DM37T3000

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

3000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

56...56 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

101...101 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Trasformatore di corrente, tipo passante. Per barre da 101X56mm, 3000A