LOVATO - LOVDM35T0400 TRASF. AMP. 400/5A D66MM PRIM. PASSANTE - DM35T0400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 1
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8013975243251
Codice prodotto
LOVDM35T0400
Cod. produttore
DM35T0400
Produttore
LOV
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
1
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Diametro dell'apertura:
66 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
30...30 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
60...60 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1