pagina iniziale

LOVATO - LOVDM2TMA0600 TRASF. AMP. 600/5A APRIBILE 36X36MM - DM2TMA0600

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDM2TMA0600 TRASF. AMP. 600/5A APRIBILE 36X36MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza apparente nominale secondaria - 0.5 VA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975243350

Codice prodotto

LOVDM2TMA0600

Cod. produttore

DM2TMA0600

Produttore

LOV

Tipologia:

Altro

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza apparente nominale secondaria:

0.5 VA

Diametro dell'apertura:

36 mm

Tarato:

no

Apertura in larghezza:

38...38 mm

Fissaggio a scatto:

sì

Apertura in altezza:

36...36 mm

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Con protezione dal contatto:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

TRASFORMATORE DI CORRENTE, APRIBILE COMPATTO PRECABLATO, FORO DA 36X36MM 600/5A