LOVATO - LOVDM2TMA0250 TRASF. AMP. 250/5A APRIBILE 36X36MM - DM2TMA0250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0.5
Potenza apparente nominale secondaria - 0.5 VA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
8013975219041
Codice prodotto
LOVDM2TMA0250
Cod. produttore
DM2TMA0250
Produttore
LOV
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0.5
Potenza apparente nominale secondaria:
0.5 VA
Diametro dell'apertura:
36 mm
Tarato:
no
Apertura in larghezza:
38...38 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
36...36 mm
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1


