LOVATO - LOVDM1TP0400FKIT 3 DM1TP0400 + 3 CERTIFICATI UTF - DM1TP0400FKIT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Classe di precisione - 0.5S
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 kg CO₂eq
EAN
8013975233016
Codice prodotto
LOVDM1TP0400FKIT
Cod. produttore
DM1TP0400FKIT
Produttore
LOV
Tipologia:
Altro
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Classe di precisione:
0.5S
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
sì
Con protezione dal contatto:
no
Apertura in altezza:
28...28 mm
Apertura in larghezza:
28...28 mm
Diametro dell'apertura:
28 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1


